ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの 六角棒レンチ
ハゼットの 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49404714
品番
2100/6H
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
サイズ規格
ミリ
用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
仕様
プラスチックホルダ付
トラスコ品番
828-0602
セット内容
3、4、5、6、8、10mm
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
238
先端形状
六角