※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング六角棒レンチ(ボールポイント)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49404748 品番 2105LG-015
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥991 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

深いロケーションの作業に最適です。
ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。
クロームバナジューム製のプロユースモデルです。
ニッケルメッキ仕上げです。

サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど トラスコ品番584-4207 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)91.5 質量(g)2 先端形状ボールポイント 首下長(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする