※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング六角棒レンチ(ボールポイント)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49404757 品番 2105LG-02
参考基準価格(税別)¥991 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

深いロケーションの作業に最適です。
ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。
クロームバナジューム製のプロユースモデルです。
ニッケルメッキ仕上げです。

サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど トラスコ品番584-4215 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)102 質量(g)5 先端形状ボールポイント 首下長(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする