曜日別特売
2105LG-10 ロング六角棒レンチ(ボールポイント) ハゼット 49404836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング六角棒レンチ(ボールポイント)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
対辺寸法(mm)10
内容量1本注文コード49404836品番2105LG-10
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

深いロケーションの作業に最適です。
ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。
クロームバナジューム製のプロユースモデルです。
ニッケルメッキ仕上げです。

用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ対辺寸法(mm)10適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16トラスコ品番584-4291材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)234質量(g)170先端形状ボールポイント首下長(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする