※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの トルクスレンチ
ハゼットの トルクスレンチL型
ヘックスローブレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49404915
品番
2115-T27
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
刃先
T27
用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
トラスコ品番
813-2767
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
69.5
質量(g)
15
首下長(mm)
21.5