※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ヘックスローブレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃先
T45
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T6
T60
T7
T8
T9
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49404942
品番
2115-T45
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
刃先
T45
トラスコ品番
813-2770
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
91
質量(g)
43
首下長(mm)
29.1