ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの トルクスレンチ
ハゼットの トルクスレンチL型
ヘックスローブレンチセット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
T8、T10、T15、T20、T25、T30、T40
注文コード
49405003
品番
2115-T/7R
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
用途に合わせ、たセットをお選び下さい。
質量(g)
101
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
セット内容
T8、T10、T15、T20、T25、T30、T40
用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
仕様
キーリングホルダ付き
トラスコ品番
813-2776