ハゼット
ハゼットの カッター
ハゼットの ナイフ
ハゼットの 絶縁ナイフ
VDE絶縁ケーブルナイフ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49405037
品番
2156VDE-2
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1000V絶縁工具です。
鞘付き、ステンレス刃です。
全長(mm)
180
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
トラスコ品番
825-2575
材質
刃:ステンレス、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)
66