※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49405073 品番 279-10
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。
ヘッドオフセット角は15°です。
開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。

最大口開き(mm)28 全長(mm)255 用途産業機械・自動車・建設機械整備など トラスコ品番813-2779 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(kg)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする