曜日別特売
279-4 モンキーレンチ ハゼット 49405116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
最大口開き(mm)13
全長(mm)109
内容量1丁注文コード49405116品番279-4
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。
ヘッドオフセット角は15°です。
開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。

用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
最大口開き(mm)13全長(mm)109トラスコ品番813-2783材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする