商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:12 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:フライングリード●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:パネル取り付け●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●重量:50g●いずれもカウントレートは10 Hz. パルスカウンタ - W17.50. 小型加算カウンタ 長寿命 スプリングクリップによる埋込型 IP41注文コード49405117品番1.740.500.012.550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,886販売価格(税別)