商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:10 → 30 V dc●カウントモード:周波数、時間 / 分 / 秒、パルス●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:電動、手動●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル取り付け●カウント方向:双方向●桁の高さ:14 mm●最大カウント周波数:60kHz●表示範囲:0.001 → 999999●測定範囲:0.001 → 999999●タイマ / 計数率計 / カウンタ - Codix 544. 2個のキーによる簡単で安全なプログラミング 入力パルス形状可変(シュミットトリガ特性) 10年以上のデータ保持. 積算カウンタ及びポジションインジケータモード:. 先頭にゼロが付く表示カウント値によって示されるオーバーフロー状態 直接入力によるカウント、差分カウント、直交入力によるカウント(倍加パルスでも動作)及びクワッド ポイント乗算及び除算のセット. 周波数メータ及びタコメータモード:. 1/秒又は1/分単位の表示(プログラミング可能) 動作原理: 結合 / ゲート測定、及び期間測定. アワーメータ及び短時間メータモード:. 最も低い小数点桁を点滅させることによる有効カウントの表示 秒、分、時間、又は時間、分、秒(プログラム可能)のタイミング、固定小数点は1 msまでの分解能 SETキーでカウンタをゼロにリセット(セットアップ時に表示可能) 動作モード: アワーメータ又は短時間メータ(解像度によって異なる) タイムカウンタのセットポイント リセット可能 パネル切抜き: 92 x 45 mm注文コード49405318品番6.544.012.300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,996販売価格(税別)