※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600LG-24 ロングコンビネーションレンチ ハゼット 49405432 600LG-24 ロングコンビネーションレンチ ハゼット 49405432

ロングコンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49405432 品番 600LG-24
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。

二面幅(mm)24 全長(mm)430 用途産業機械・自動車・建設機械整備など トラスコ品番828-0626 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)567

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする