Kubler
Kubler ドローワイヤ式エンコーダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
電源電圧:48 V dc 、 IP評価:IP50 、 全体の高さ:32.45mm 、 全体の幅:28.6mm 、 全体的な深さ:40.7mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:A30
注文コード
49405476
品番
D5.350B.A334.0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:48 V dc 、 IP評価:IP50 、 全体の高さ:32.45mm 、 全体の幅:28.6mm 、 全体的な深さ:40.7mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:A30
RoHS指令(10物質対応)
対応