商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:12 → 250 V ac/dc 、 カウントモード:パルス 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじ 、 リセット方法:キー、ロック 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 出力/インタフェース:リレー 、 カウント方向:双方向 、 桁の高さ:7 mm 、 最大カウント周波数:30Hz 、 動作温度 Min:-20℃ 、 UL認定部品(カナダ / 米国). シングルプリセットカウンタ. タイプ901は、シンプルなバッテリ駆動のプリセットパルスカウンタ / タイマと各種の入力オプションを備えています。. プリセットカウンタ(6桁、2行のLCDディスプレイ付) リチウムバッテリ駆動のプリセット可能なパルスカウンタ ディスプレイには、カウント値、プリセット値、及びリレーの切り替え状況が表示 プリセットのプログラムが簡単: 各桁に1つのプッシュボタンを割り当て バッテリ残量低下表示、ユーザーによるバッテリ交換可能 入力タイプ: 双方向 オプトカプラ - 品番 ; 243-639 243-639 12-250 V ac/dc - 品番 ; 915-5950 915-5950 NPN入力 - 品番 ; 915-5954 915-5954注文コード49405528品番6.901.010.820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,150販売価格(税別)