曜日別特売
6281-2CT 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット 49405624

高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)5~13
精度(%)±4
内容量1個注文コード49405624品番6281-2CT
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップ前部を放すと自動ロックします。
リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。

用途低トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)125.4差込角(mm)9×12精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)5~13最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂トラスコ品番828-7172質量(kg)0.24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする