ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49405904
品番
6406
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)
14×18
ソケット差込角(mm)
19
トラスコ品番
828-7195
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
101
質量(g)
865
ヘッド幅(mm)
24