ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 スライディングスクエアホルダー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49406026
品番
6413-1
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用スライディングスクエアアダプターです。
用途
差し替え式トルクレンチ用スクエアドライブインサート
トラスコ品番
828-7198
材質
クロムバナジューム
寸法(mm)
(スライディングスクエア差込)9.5
全長(mm)
43.5
質量(g)
57
差込角(mm)
9×12
ヘッド幅(mm)
14