商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:10 → 30 V dc●カウントモード:周波数、パルス、時間●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:ゲート、ロック●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●バックライト:あり●最大カウント周波数:65kHz●表示範囲:-999999 → 999999●測定範囲:-999999 → 999999注文コード49406158品番6.923.0103.300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,309販売価格(税別)