※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの メガネレンチ
ハゼットの 打撃めがねレンチ
打撃めがねレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
対辺寸法(mm)
41
注文コード
49406184
品番
642-41
参考基準価格(税別)
¥16,190
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
対辺寸法(mm)
41
全長(mm)
225
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
トラスコ品番
813-2803
材質
特殊スチール
質量(kg)
0.7