※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの メガネレンチ
ハゼットの 打撃めがねレンチ
打撃めがねレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
対辺寸法(mm)
46
注文コード
49406193
品番
642-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
対辺寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
対辺寸法(mm)
46
全長(mm)
240
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
トラスコ品番
813-2804
材質
特殊スチール
質量(kg)
0.9