Kubler
Kubler 電子カウンタ LED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
電源電圧:10 → 30 V dc●カウントモード:時間 , 分 , 秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル●出力/インタフェース:フォトカプラ●カウント方向:アップ●桁の高さ:8 mm●最大カウント周波数:60kHz●表示範囲:0.0001 → 999999●重量:50g
注文コード
49406307
品番
6.52U.012.300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,341
販売価格(税別)
¥
30,310
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:10 → 30 V dc●カウントモード:時間 , 分 , 秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル●出力/インタフェース:フォトカプラ●カウント方向:アップ●桁の高さ:8 mm●最大カウント周波数:60kHz●表示範囲:0.0001 → 999999●重量:50g
RoHS指令(10物質対応)
対応