ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ関連品
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ用部品
ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49406333
品番
6450C-11
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用オープンエンドレンチインサートです。
用途
オープンエンドレンチ作業域のトルク管理用
トラスコ品番
828-7212
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
38.5
質量(g)
44
差込角(mm)
9×12用
対辺寸法(mm)
11