※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ関連品
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ用部品
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットボックスエンドレンチインサート
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49406762
品番
6606D-18
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットボックスエンドインサートです。
用途
ラチェットボックスエンドによるソケットが使いにくい場所のトルク管理用
トラスコ品番
828-7250
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
81
質量(g)
200
差込角(mm)
14×18用
対辺寸法(mm)
18
ヘッド幅(mm)
14.3