※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ関連品
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ用部品
ヘッド交換式トルクレンチ用 フレアナットレンチインサート
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49406814
品番
6612C-12
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用フレアナットレンチインサートです。
用途
配管フレアナット締め付け等のトルク管理用
トラスコ品番
828-7257
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
43.4
質量(g)
54
差込角(mm)
9×12用
対辺寸法(mm)
12