Kudom ソリッドステートリレー パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49406964 品番KHS-150C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:単相SSR、2相SSR●取り付けタイプ:パネルマウント●RoHS. KHS-150Cシリーズヒートシンク、パネル取り付け. 単相 三相ソリッドステートリレー用のヒートシンクです。 アルミニウム製のパネル取り付け式で、RoHS対応です。. KHS 150C: 熱抵抗: 0.9℃/W 重量: 560 ファンなし KHS-150CF: 熱抵抗: 0.4℃/W 重量: 830 ファン付き アルミニウム製 単相 三相ソリッドステートリレー用 パネル取り付け. Kudom KHSシリーズヒートシンク、ソリッドステートリレー用アクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする