※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ関連品
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ用部品
ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49407094
品番
6630D-18
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
質量(g)
131
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
64.3
対辺寸法(mm)
18
差込角(mm)
14×18用
用途
ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用
トラスコ品番
828-7285