※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ関連品
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ用部品
ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
21
注文コード
49407112
品番
6630D-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,210
この商品は
対辺寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
66.5
対辺寸法(mm)
21
差込角(mm)
14×18用
用途
ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用
トラスコ品番
828-7287