※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49407137 品番 6630D-24
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。

質量(g)151 材質クロムバナジューム 全長(mm)68.8 対辺寸法(mm)24 差込角(mm)14×18用 用途ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用 トラスコ品番828-7289

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする