Kunbus
Kunbusの 電子部品(オンボード)
Kunbusの 機構部品(電子部品)
Kunbusの 基板用コネクタ
Kunbus インターフェイスモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49407156
品番
PR100090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:24 V dc 、 定格電流:100mA 、 寸法:110.5 x 22.5 x 96mm 、 深さ:96mm 、 長さ:110.5mm 、 動作温度 Min:0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応