仕様ポート数:2、ビデオ接続タイプ:VGA、キーボード / マウス接続タイプ:USB、寸法:87.5 x 60.8 x 28mm、最大解像度:2048 x 1536、深さ:60.8mm、高さ:28mm、幅:87.5mm、*Sun / Macキーボードは、それぞれSun / Macコンピュータでのみ動作します。2ポートUSB VGA / オーディオケーブルKVMスイッチ. CS62U 2ポートUSB KVMスイッチは、コンパクトデザインで、1.8 mのケーブルが付いており、2台のUSBコンピュータを1台のUSBコンソールに接続して完全なUSBシステムを構成できます。ホットキー及びUSBマウスによるコンピュータの選択 マルチプラットフォームサポート - Windows、Linux、Mac、Sun Video DynaSync ほとんどのマウスドライバをサポートするコンソールマウスエミュレーション / バイパス機能 USBハブ及びUSB周辺機器共有に使用できるUSBマウスポート. ゲーミングキーボードをサポート 多機能 / ワイヤレスキーボード及びマウスをサポート スピーカーに対応 優れた画質ー最大2048 x 1536、DDC2B コンピュータの動作を監視する自動スキャン機能 バスパワー対応 Sun / Macキーボードのサポートとエミュレーション*