※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ポンチ/刻印/ハトメ
ハゼットの ポンチ
ハゼットの ピンポンチ
ドリフトピン
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49407392
品番
745-3
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
全長(mm)
120
先端径(mm)
3
用途
各種ピン抜き作業の最初に使用
トラスコ品番
828-7315
材質
クロームバナジューム
質量(g)
62