NOTECONS02 KVMスイッチ Startech StarTech.com 49407454

KVMスイッチ Startech

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポート数:1●ビデオ出力数:1●ビデオ接続タイプ:VGA●キーボード / マウス接続タイプ:USB●寸法:74 x 115 x 15mm●最大解像度:1920 x 1200●深さ:115mm●高さ:15mm●幅:74mm●KVMコンソール-USB 2.0ポータブルラップトップクラッシュカートアダプタ. StarTechポータブルKVMコンソール-USB 2.0ポータブルラップトップクラッシュカートアダプタにより、ノートブック又はネットブックをポータブルサーバークラッシュカートとして使用できます。 大きくて重く、扱いにくいビデオ画面、キーボード、マウスを持ち運ぶ必要がなくなります。 このアダプタは、あらゆるホストコンピュータからラップトップにVGAストリームを配信. 小さい設置面積でKVMケーブルを収納 セルフパワー型 - サーバーのUSB接続から給電 サーバー又はKVM (PS/2はキーボードのみ)にUSB及びPS/2をマルチプラットフォームサポート ファームウェアはアップグレード可能 USBリンク、ホストビデオリンク、ホストキーボード / マウスリンクのLEDインジケータ ロード済み特殊キーコマンド USB、PS/2、SUNシステムのキーボードエミュレーションのサポート ワイド画面ディスプレイに4 x 3画像の自動中央揃え. 用途:. サーバールーム又は分散ネットワークで大きくてかさ張るクラッシュカートが不要 専用ラックマウントLCDコンソールではコストが高すぎたり、設置が困難な場所にコスト効果の高いソリューションを提供 ヘッドレスサーバーのメンテナンス モバイルサーバーの修理 ATM及びVLTのメンテナンス及び修理 注文コード49407454 品番NOTECONS02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポート数:1●ビデオ出力数:1●ビデオ接続タイプ:VGA●キーボード / マウス接続タイプ:USB●寸法:74 x 115 x 15mm●最大解像度:1920 x 1200●深さ:115mm●高さ:15mm●幅:74mm●KVMコンソール-USB 2.0ポータブルラップトップクラッシュカートアダプタ. StarTechポータブルKVMコンソール-USB 2.0ポータブルラップトップクラッシュカートアダプタにより、ノートブック又はネットブックをポータブルサーバークラッシュカートとして使用できます。 大きくて重く、扱いにくいビデオ画面、キーボード、マウスを持ち運ぶ必要がなくなります。 このアダプタは、あらゆるホストコンピュータからラップトップにVGAストリームを配信. 小さい設置面積でKVMケーブルを収納 セルフパワー型 - サーバーのUSB接続から給電 サーバー又はKVM (PS/2はキーボードのみ)にUSB及びPS/2をマルチプラットフォームサポート ファームウェアはアップグレード可能 USBリンク、ホストビデオリンク、ホストキーボード / マウスリンクのLEDインジケータ ロード済み特殊キーコマンド USB、PS/2、SUNシステムのキーボードエミュレーションのサポート ワイド画面ディスプレイに4 x 3画像の自動中央揃え. 用途:. サーバールーム又は分散ネットワークで大きくてかさ張るクラッシュカートが不要 専用ラックマウントLCDコンソールではコストが高すぎたり、設置が困難な場所にコスト効果の高いソリューションを提供 ヘッドレスサーバーのメンテナンス モバイルサーバーの修理 ATM及びVLTのメンテナンス及び修理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49407454 NOTECONS02 46248214 NOTECONS02 KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能搭載/サーバー保守 管理用 StarTech.com KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能搭載/サーバー保守 管理用 StarTech.com 1個 88,980 税込97,878 注文コードが変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする