NOTECONS02X KVMスイッチ Startech StarTech.com 49407463

KVMスイッチ Startech

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポート数:1●ビデオ出力数:1●ビデオ接続タイプ:VGA●キーボード / マウス接続タイプ:USB●寸法:88 x 115 x 22mm●最大解像度:1920 x 1200●深さ:115mm●高さ:22mm●幅:88mm●ノートPC対応KVMコンソール(サーバー接続用). StarTechのこの頑丈なポータブルUSBクラッシュカートアダプタを使用すると、ノートPCを移動式のコンソールにすることができます。 アクセスサーバー、デスクトップPCやノートPC、ATM、キオスク端末、VGAとUSBの両方のポートを備えたコンピューティングデバイスなどに最適です。 このアダプタは、ソフトウェアに組み込まれているローカルファイル転送及びビデオキャプチャ機能にも対応しています。. ラバー加工のハウジングによる優れた耐久性能 コンパクトなフットプリント、KVMケーブル内蔵、及びUSB給電による最大の携帯性 プラグアンドプレイインストールによる手間のかからないセットアップ 内蔵ケーブルのストレインリリーフで摩耗や断線を防止 ノートPCと接続先のサーバー間でのファイル共有やビデオキャプチャに対応 自動ビデオスケーリングにより表示を最適化 最大1920 x 1200の解像度に対応 USB、ビデオ、及びコンソールリンクに対応したLEDインジケータ 従来型機器や産業用機器と連動. 用途:. リモートサーバールームに持ち込んで、さまざまなサーバーや端末のオンサイトメンテナンスを実施可能 移動式でいつでも定型的な診断や修理が可能 狭い場所にあるサーバーに全面的にコンソールアクセス可能 ヘッドレスサーバー又はその他のコンピュータのメンテナンスを実施 注文コード49407463 品番NOTECONS02X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポート数:1●ビデオ出力数:1●ビデオ接続タイプ:VGA●キーボード / マウス接続タイプ:USB●寸法:88 x 115 x 22mm●最大解像度:1920 x 1200●深さ:115mm●高さ:22mm●幅:88mm●ノートPC対応KVMコンソール(サーバー接続用). StarTechのこの頑丈なポータブルUSBクラッシュカートアダプタを使用すると、ノートPCを移動式のコンソールにすることができます。 アクセスサーバー、デスクトップPCやノートPC、ATM、キオスク端末、VGAとUSBの両方のポートを備えたコンピューティングデバイスなどに最適です。 このアダプタは、ソフトウェアに組み込まれているローカルファイル転送及びビデオキャプチャ機能にも対応しています。. ラバー加工のハウジングによる優れた耐久性能 コンパクトなフットプリント、KVMケーブル内蔵、及びUSB給電による最大の携帯性 プラグアンドプレイインストールによる手間のかからないセットアップ 内蔵ケーブルのストレインリリーフで摩耗や断線を防止 ノートPCと接続先のサーバー間でのファイル共有やビデオキャプチャに対応 自動ビデオスケーリングにより表示を最適化 最大1920 x 1200の解像度に対応 USB、ビデオ、及びコンソールリンクに対応したLEDインジケータ 従来型機器や産業用機器と連動. 用途:. リモートサーバールームに持ち込んで、さまざまなサーバーや端末のオンサイトメンテナンスを実施可能 移動式でいつでも定型的な診断や修理が可能 狭い場所にあるサーバーに全面的にコンソールアクセス可能 ヘッドレスサーバー又はその他のコンピュータのメンテナンスを実施

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする