SV211DPUA KVMスイッチ Startech StarTech.com 49407479

KVMスイッチ Startech

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ポート数:2●ビデオ出力数:1●ビデオ接続タイプ:DisplayPort●キーボード / マウス接続タイプ:USB●寸法:66 x 88 x 23mm●最大解像度:2560 x 1900●深さ:88mm●高さ:23mm●幅:66mm●2ポートUSB DisplayPort Cable KVMスイッチ. StarTech SV211DPUA 2ポートDisplayPortケーブルKVMスイッチ(オーディオ / リモートスイッチングコントロール付き)は、1つのモニタ、キーボード、マウス、及びオーディオ周辺機器のセットで2台のDisplayPort又はUSB搭載のPCを制御できます。. プッシュボタン、ホットキー、スイッチングソフトウェアからPCを切り替え可能 KVMケーブルとリモートスイッチを統合 スイッチングソフトウェアはPC及びMacRプラットフォームをサポート USB給電 - 外部電源アダプタ不要 オーディオが途切れることのないオーディオ / マイクの独立した切り替え アナログ(3.5 mm)及びDisplayPortオーディオをサポート ホットプラグに対応. このコンパクトなDisplayPort USB KVMには、システムに直接接続可能な一体型ケーブルが採用されているため、必要なスペースは最小限で済みます。 1.5 mの一体型ケーブルにリモートプッシュボタンを備えていて、容易に手の届く場所にこれを配置できます。 DisplayPortビデオ対応KVMは、最大2560 x 1600の解像度をサポートしていて、高精細度出力が求められる用途向けの大型DisplayPortディスプレイを駆動できます。. 用途:. PCテスト / バーンインコンピュータ制御に最適 家庭又はホームオフィスでコンピュータや接続した周辺機器の共有に最適 シングルユーザーワークステーションでデュアルシステムを制御可能注文コード49407479品番SV211DPUA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ポート数:2●ビデオ出力数:1●ビデオ接続タイプ:DisplayPort●キーボード / マウス接続タイプ:USB●寸法:66 x 88 x 23mm●最大解像度:2560 x 1900●深さ:88mm●高さ:23mm●幅:66mm●2ポートUSB DisplayPort Cable KVMスイッチ. StarTech SV211DPUA 2ポートDisplayPortケーブルKVMスイッチ(オーディオ / リモートスイッチングコントロール付き)は、1つのモニタ、キーボード、マウス、及びオーディオ周辺機器のセットで2台のDisplayPort又はUSB搭載のPCを制御できます。. プッシュボタン、ホットキー、スイッチングソフトウェアからPCを切り替え可能 KVMケーブルとリモートスイッチを統合 スイッチングソフトウェアはPC及びMacRプラットフォームをサポート USB給電 - 外部電源アダプタ不要 オーディオが途切れることのないオーディオ / マイクの独立した切り替え アナログ(3.5 mm)及びDisplayPortオーディオをサポート ホットプラグに対応. このコンパクトなDisplayPort USB KVMには、システムに直接接続可能な一体型ケーブルが採用されているため、必要なスペースは最小限で済みます。 1.5 mの一体型ケーブルにリモートプッシュボタンを備えていて、容易に手の届く場所にこれを配置できます。 DisplayPortビデオ対応KVMは、最大2560 x 1600の解像度をサポートしていて、高精細度出力が求められる用途向けの大型DisplayPortディスプレイを駆動できます。. 用途:. PCテスト / バーンインコンピュータ制御に最適 家庭又はホームオフィスでコンピュータや接続した周辺機器の共有に最適 シングルユーザーワークステーションでデュアルシステムを制御可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする