ハゼット
ハゼットの ポンチ/刻印/ハトメ
ハゼットの ポンチ
ハゼットの センターポンチ
インパクトセンターポンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49407487
品番
747-1
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ハンマーを使わず、グリップを軸方向へ押し込むだけでマーキング作業が容易に出来ます。
全長(mm)
135
用途
ハンマーを使えない部位など
トラスコ品番
828-7324
材質
専用特殊鋼
質量(g)
140
耐荷重(kg)
3-30