KVMスイッチ Startech

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポート数:2●ビデオ出力数:1●ビデオ接続タイプ:HDMI●キーボード / マウス接続タイプ:USB●オーディオ接続タイプ:3.5 mmステレオ●最大解像度:1920 x 1200●深さ:88mm●高さ:23mm●幅:66mm●2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(オーディオ対応)、リモートスイッチ付き. StarTech SV211HDUA 2ポートHDMIケーブルKVMスイッチ(オーディオ / リモートスイッチングコントロール付き)は、1つのモニタ、キーボード、マウス、及びオーディオ周辺機器のセットで2台のHDMI又はUSB搭載のPCを制御できます。. プッシュボタン、ホットキー、スイッチングソフトウェアからPCを切り替え可能 KVMケーブルとリモートスイッチを統合 スイッチングソフトウェアはPC及びMacRプラットフォームをサポート USB給電 - 外部電源アダプタ不要 オーディオが途切れることのないオーディオ / マイクの独立した切り替え アナログ(3.5 mm)及びHDMIオーディオをサポート ホットプラグに対応. このコンパクトなHDMI USB KVMには、システムに直接接続可能な一体型ケーブルが採用されているため、必要なスペースは最小限で済みます。 1.5 mの一体型ケーブルにリモートプッシュボタンを備えていて、容易に手の届く場所にこれを配置できます。 HDMIビデオ対応KVMは、最大1920 x 1200の解像度をサポートしていて、高精細度出力が求められる用途向けの大型HDMIディスプレイを駆動できます。. 用途:. PCテスト / バーンインコンピュータ制御に最適 家庭又はホームオフィスでコンピュータや接続した周辺機器の共有に最適 シングルユーザーワークステーションでデュアルシステムを制御可能 注文コード49407488 品番SV211HDUA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポート数:2●ビデオ出力数:1●ビデオ接続タイプ:HDMI●キーボード / マウス接続タイプ:USB●オーディオ接続タイプ:3.5 mmステレオ●最大解像度:1920 x 1200●深さ:88mm●高さ:23mm●幅:66mm●2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(オーディオ対応)、リモートスイッチ付き. StarTech SV211HDUA 2ポートHDMIケーブルKVMスイッチ(オーディオ / リモートスイッチングコントロール付き)は、1つのモニタ、キーボード、マウス、及びオーディオ周辺機器のセットで2台のHDMI又はUSB搭載のPCを制御できます。. プッシュボタン、ホットキー、スイッチングソフトウェアからPCを切り替え可能 KVMケーブルとリモートスイッチを統合 スイッチングソフトウェアはPC及びMacRプラットフォームをサポート USB給電 - 外部電源アダプタ不要 オーディオが途切れることのないオーディオ / マイクの独立した切り替え アナログ(3.5 mm)及びHDMIオーディオをサポート ホットプラグに対応. このコンパクトなHDMI USB KVMには、システムに直接接続可能な一体型ケーブルが採用されているため、必要なスペースは最小限で済みます。 1.5 mの一体型ケーブルにリモートプッシュボタンを備えていて、容易に手の届く場所にこれを配置できます。 HDMIビデオ対応KVMは、最大1920 x 1200の解像度をサポートしていて、高精細度出力が求められる用途向けの大型HDMIディスプレイを駆動できます。. 用途:. PCテスト / バーンインコンピュータ制御に最適 家庭又はホームオフィスでコンピュータや接続した周辺機器の共有に最適 シングルユーザーワークステーションでデュアルシステムを制御可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする