※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンポンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49407505 品番 748A-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。

全長(mm)125 先端径(mm)3 用途各種ピン抜き作業に トラスコ品番828-7326 材質クロームバナジューム 幅(mm)8 質量(g)34 先端長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする