StarTech.com
StarTech.comの 産業用PC用品
StarTech.comの 産業用PC本体
KVMスイッチ Startech
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ポート数:2●ビデオ出力数:1●ビデオ接続タイプ:ミニDisplayPort●キーボード / マウス接続タイプ:USB●オーディオ接続タイプ:HDMI●最大解像度:3840 x 2160●深さ:82mm●高さ:24mm●幅:177mm
注文コード
49407506
品番
SV231MDPU2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポート数:2●ビデオ出力数:1●ビデオ接続タイプ:ミニDisplayPort●キーボード / マウス接続タイプ:USB●オーディオ接続タイプ:HDMI●最大解像度:3840 x 2160●深さ:82mm●高さ:24mm●幅:177mm