画像準備中

KVMスイッチ Startech

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポート数:2●ビデオ出力数:1●ビデオ接続タイプ:VGA●キーボード / マウス接続タイプ:USB●オーディオ接続タイプ:3.5 mmステレオ●最大解像度:2048 x 1536●深さ:60mm●高さ:20mm●幅:96mm●2ポート黒色USB KVMスイッチキット. オーディオとケーブル付きの2ポートUSB KVMスイッチキットでは、1つのキーボード、マウス、VGAモニタを使用して2台のUSB対応コンピュータを制御し、ホットキー及びトップパネルのプッシュボタン操作によって接続したコンピュータを簡単に切り替えることができます。 このUSB KVMスイッチは、ほぼすべての用途に最適なソリューションとなり、オーディオスイッチングだけでなく最大2048 x 1536のビデオ解像度にも対応しています。 USB KVMスイッチには4、フィート2-in-1 VGA及びUSBホストケーブル2本が付属し、素早く取り付けるのに必要なものすべてを用意。開封してすぐに完全なKVMソリューションとなる. ケーブル(4フィート)付属 スイッチングタイプ: ホットキー、プッシュボタン オーディオサポートが付属し、完全なスイッチングソリューションに最適 小型設置面積設計 USB給電 - 外部アダプタ不要. 用途:. 1つのキーボード、マウス、VGAモニタを使用して2台のUSB対応コンピュータを制御 コールセンター、ヘルプデスク、教育環境、ホームゲーマー、ビデオ編集、PC愛好家に最適 PCテスト / バーンインコンピュータ制御に最適で、2台のモニタ、キーボード、マウスを必要とするデスクを省スペース化 シングルユーザーワークステーションでデュアルシステムを制御し、オフィスでのユーザーの生産性を向上 注文コード49407515 品番SV211KUSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポート数:2●ビデオ出力数:1●ビデオ接続タイプ:VGA●キーボード / マウス接続タイプ:USB●オーディオ接続タイプ:3.5 mmステレオ●最大解像度:2048 x 1536●深さ:60mm●高さ:20mm●幅:96mm●2ポート黒色USB KVMスイッチキット. オーディオとケーブル付きの2ポートUSB KVMスイッチキットでは、1つのキーボード、マウス、VGAモニタを使用して2台のUSB対応コンピュータを制御し、ホットキー及びトップパネルのプッシュボタン操作によって接続したコンピュータを簡単に切り替えることができます。 このUSB KVMスイッチは、ほぼすべての用途に最適なソリューションとなり、オーディオスイッチングだけでなく最大2048 x 1536のビデオ解像度にも対応しています。 USB KVMスイッチには4、フィート2-in-1 VGA及びUSBホストケーブル2本が付属し、素早く取り付けるのに必要なものすべてを用意。開封してすぐに完全なKVMソリューションとなる. ケーブル(4フィート)付属 スイッチングタイプ: ホットキー、プッシュボタン オーディオサポートが付属し、完全なスイッチングソリューションに最適 小型設置面積設計 USB給電 - 外部アダプタ不要. 用途:. 1つのキーボード、マウス、VGAモニタを使用して2台のUSB対応コンピュータを制御 コールセンター、ヘルプデスク、教育環境、ホームゲーマー、ビデオ編集、PC愛好家に最適 PCテスト / バーンインコンピュータ制御に最適で、2台のモニタ、キーボード、マウスを必要とするデスクを省スペース化 シングルユーザーワークステーションでデュアルシステムを制御し、オフィスでのユーザーの生産性を向上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49407515 SV211KUSB 46245773 SV211KUSB 2ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 2台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック) StarTech.com 2ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 2台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック) StarTech.com 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする