SV211USB KVMスイッチ Startech StarTech.com 49407524

KVMスイッチ Startech

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ポート数:2●対応ディスプレイ数:1●ビデオ接続タイプ:VGA●キーボード / マウス接続タイプ:USB●オーディオ接続タイプ:3.5 mmステレオ●最大解像度:2048 x 1536●深さ:66mm●高さ:23mm●幅:88mm●2ポートUSB VGAケーブルKVMスイッチ. SV211USB 2ポートVGAケーブルKVMスイッチは、1台のモニタ、キーボード、マウスで2台のVGA、USB搭載PCを制御できます。 貴重な作業スペースを犠牲にせずデスクを整理できるように、このVGA USB KVMスイッチの設置面積はコンパクトで、KVMケーブルが内蔵されているため、お使いのシステムに直接接続できます。 さらに、このKVMはUSB給電機能備え、かさばる外部電源アダプタやコンセントが不要です。 このVGA KVMは最大2048 x 1536の解像度に対応し、高解像度VGA解像度を駆動する機能をサポートします。 接続したシステムを簡単に切り替えるために、1.5 m (5フィート)の便利なプッシュボタン式リモートスイッチを備え、キーボードホットキーをサポートし、PC又はMacR対応のスイッチングソフトウェアが付属. プッシュボタン、ホットキー、スイッチングソフトウェア(付属)からPCを切り替え可能 省スペース設計、最小設置面積 KVMケーブルとリモートスイッチを統合 USB給電 - 外部電源アダプタ不要 ホットプラグに対応. 用途:. PCテスト / バーンインコンピュータ制御に最適で、2台のモニタ、キーボード、マウスを必要とするデスクを省スペース化 家庭又はホームオフィスでコンピュータや接続した周辺機器の共有に最適 シングルユーザーワークステーションでデュアルシステムを制御し、オフィスでのユーザーの生産性を向上注文コード49407524品番SV211USB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ポート数:2●対応ディスプレイ数:1●ビデオ接続タイプ:VGA●キーボード / マウス接続タイプ:USB●オーディオ接続タイプ:3.5 mmステレオ●最大解像度:2048 x 1536●深さ:66mm●高さ:23mm●幅:88mm●2ポートUSB VGAケーブルKVMスイッチ. SV211USB 2ポートVGAケーブルKVMスイッチは、1台のモニタ、キーボード、マウスで2台のVGA、USB搭載PCを制御できます。 貴重な作業スペースを犠牲にせずデスクを整理できるように、このVGA USB KVMスイッチの設置面積はコンパクトで、KVMケーブルが内蔵されているため、お使いのシステムに直接接続できます。 さらに、このKVMはUSB給電機能備え、かさばる外部電源アダプタやコンセントが不要です。 このVGA KVMは最大2048 x 1536の解像度に対応し、高解像度VGA解像度を駆動する機能をサポートします。 接続したシステムを簡単に切り替えるために、1.5 m (5フィート)の便利なプッシュボタン式リモートスイッチを備え、キーボードホットキーをサポートし、PC又はMacR対応のスイッチングソフトウェアが付属. プッシュボタン、ホットキー、スイッチングソフトウェア(付属)からPCを切り替え可能 省スペース設計、最小設置面積 KVMケーブルとリモートスイッチを統合 USB給電 - 外部電源アダプタ不要 ホットプラグに対応. 用途:. PCテスト / バーンインコンピュータ制御に最適で、2台のモニタ、キーボード、マウスを必要とするデスクを省スペース化 家庭又はホームオフィスでコンピュータや接続した周辺機器の共有に最適 シングルユーザーワークステーションでデュアルシステムを制御し、オフィスでのユーザーの生産性を向上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする