内容量1個仕様ポート数:2●ビデオ出力数:1●ビデオ接続タイプ:VGA●キーボード / マウス接続タイプ:USB●オーディオ接続タイプ:3.5 mmステレオ●最大解像度:2048 x 1536●深さ:690mm●高さ:260mm●幅:810mm●2ポートUSB VGAケーブルKVMスイッチ、オーディオ付き. オーディオ付きの2ポートUSB VGAケーブルKVMは高解像度(最大2048 x 1536)ソリューションとなり、1つのKVM (キーボード、ビデオ、マウス)周辺機器セットから2台のデスクトップコンピュータにアクセスして制御できます。 このケーブルスタイルのKVMスイッチには、スピーカーだけでなく1台のモニタ、キーボード、マウスも2台のコンピュータ間で共有するために必要なすべてのケーブルと接続が付属する完全なソリューションです。 さらに、単独のオーディオ / マイクスイッチング機能を備え、コンピュータ間で切り替え中であっても、オーディオが中断されない環境を実現します。. 完全なマイクロ設計によりスペースとコストを削減 すべてのUSB対応OSに適合 リモートセレクタ及びキーボードホットキーでコンピュータを選択可能 ホットプラグ機能 - コンピュータの電源を切らずにコンピュータを追加 / 削除 ステータスが一目でわかるLEDインジケータ USB 2.0 / 1.1の仕様に適合. Mac、Linux、PCベースのコンピュータに適合し、SV215MICUSBAは広範囲の環境の補強に最適です。省スペースの「ケーブル上のKVM」設計のため、設置する際にデスクスペースが不要です。SOHO (小規模又はホームオフィス)、ゲーム、マルチメディア製作用のワークステーションなど、ほとんどの環境に最適です。. 用途:. マルチメディア完全対応を必要とするデスクトップ、ワークステーション、サーバーに最適 高解像度ディスプレイ装置を必要とするCAD / CAMアプリケーションを使用するグラフィックデザイナ、エンジニア、マルチメディアデザイナ、産業界に最適 家庭 / SOHO / マルチメディア環境でコンピュータ及び接続した周辺機器を共有注文コード49407533品番SV215MICUSBA