※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ポンチ/刻印/ハトメ
ハゼットの ポンチ
ハゼットの ポンチセット
ピンポンチセット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49407636
品番
751/6
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
スタンドホルダー付です。
用途
各種ピン抜き作業に
トラスコ品番
828-7339
セット内容
748A-2、3、748B-4、5、748C-6、8
材質
クロームバナジューム、ホルダー:プラスチック
質量(g)
539