ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの その他プライヤ
アキシャルプライヤー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49407654
品番
752-2
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
溶接シーム固定用グリッププライヤーです。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
15
全長(mm)
205
用途
自動車板金等溶接接着時の固定用
トラスコ品番
828-7341
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
幅(mm)
18
質量(g)
434