ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの グリッププライヤ
グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49407663
品番
753-10
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ストレートジョーを持つグリッププライヤーです。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
40
全長(mm)
250
用途
各種機械整備等
トラスコ品番
828-7342
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)
537