ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの グリッププライヤ
グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49407688
品番
753-2
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
溶接用、木工用グリッププライヤーです。
スライドジョーですので3次現形状のワークの固定に最適です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
200
全長(mm)
260
適合パイプ径(Φmm)
5〜75
用途
溶接、木工当固定用
トラスコ品番
828-7344
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(kg)
1