※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの グリッププライヤ
セルフアジャストグリッププライヤー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
49407715
品番
755-6A
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。
種類
グリッププライヤ
全長(mm)
161
適合パイプ径(Φmm)
0〜32
用途
各種機械整備等
トラスコ品番
828-7347
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)
239
タイプ
スタンダード