ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの グリッププライヤ
セルフアジャストグリッププライヤー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
49407724
品番
755-7A
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。
種類
グリッププライヤ
全長(mm)
192
適合パイプ径(Φmm)
0〜44
用途
各種機械整備等
トラスコ品番
828-7348
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)
260
タイプ
ロングノーズ