ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの グリッププライヤ
G型グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49407776
品番
758-1
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
溶接グリッププライヤーです。
2つのパーツの突合せ溶接に最適です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
51
全長(mm)
280
適合パイプ径(Φmm)
35〜70
用途
溶接、接着作業固定用
トラスコ品番
828-7353
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)
935