ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの グリッププライヤ
C型グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49407785
品番
758-2
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
溶接グリッププライヤーです。
大きな障害物越の固定に最適です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
90
全長(mm)
280
適合パイプ径(Φmm)
95〜77
用途
溶接、接着作業固定用
トラスコ品番
828-7354
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)
710